Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7 21-X mm

Artiklové číslo: 231650 21-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    4 184,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    3 486,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 135
  • Semi-standardní: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HiPer-Drill
    Rozsah ⌀ 21,00 mm - 21,99 mm
    Typ HB7630
    Řezný materiál TK
    Vrcholový úhel 135 stupeň
    Pro základní prvek velikosti 21
    Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,23 mm/ot.
    Semi-standardní ano
    Počet břitů Z 2
    Počet výměn/řezání 1
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 231650 21-X
    EAN / GTIN 4062406636531
    Číslo výrobce 231650 21-X

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    200
    Hliník (krátké třísky)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
    Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

    Poznámka:

    Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
    Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.
    Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů
    Minimální objednávané množství: 3 kusy
    Speciální výroba podle přání zákazníka:
    Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku