{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Typ | HB7630 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 17 | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,19 mm/ot. | |
Semi-standardní | ano | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231650 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197662118 | |
Číslo výrobce | 231650 17,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 17,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2 940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Počet výměn/řezání | 1 | 1 | 1 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 160 stupeň |
Řada | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |