HiPer-Drill Vyměnitelný břit m7 26,5 mm

Artiklové číslo: 231645 26,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 160
  • Otočení vrtáku: Vrtání paketů
  • Semi-standardní: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HiPer-Drill
    ⌀ D 26,5 mm
    Typ HB3040
    Řezný materiál TK
    Vrcholový úhel 160 stupeň
    Pro základní prvek velikosti 26
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,33 mm/ot.
    Otočení vrtáku Vrtání paketů
    Semi-standardní ano
    Počet břitů Z 2
    Počet výměn/řezání 1
    Povlak TiAlN
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 231645 26,5
    EAN / GTIN 4062406163037
    Číslo výrobce 231645 26,5

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 900 N/mm
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
    Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.
    Speciální hrot ve tvaru pyramidy, optimální navrtávání – také při nestabilních podmínkách a dlouhém vyložení nástroje.
    Jako například u obrábění plechů a ocelových nosníků. Vhodné také pro vrtání paketů.

    Poznámka:

    Hloubka vrtání bez vnitřního chlazení do max. 1×D.
    Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
    Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku