DGTL 25.4B-3XL-D65 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro drážkování a upichování tyčí do průměru 65 mm.

Artiklové číslo: 2302991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIPXL
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302991
EAN / GTIN 7291075328394
Číslo výrobce 2302991
L-číslo L23920 3309

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,28″
  • Celková délka (OAL): 5,91″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.094″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.28″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 5.91″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.6″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIPXL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku