DGTR 19B-2XL-D60 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro drážkování a upichování tyčí do průměru 65 mm.

Artiklové číslo: 2302852
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIPXL
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302852
EAN / GTIN 7291075328363
Číslo výrobce 2302852
L-číslo L23920 3195

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,18″
  • Celková délka (OAL): 5,91″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.069″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.18″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 5.91″
  • Výška dríku (H): 0.752″
  • Šírka stopky (B): 0.752″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIPXL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku