DGTL 20B-2XL-D60 Zesílené kompaktní upínače pro zapichování a upichování tyčí do průměru 65 mm

Artiklové číslo: 2302551
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DO-GRIPXL
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302551
EAN / GTIN 7291075328264
Číslo výrobce 2302551
L-číslo L23920 2609

Popis

Popis:

Upínací držák, hloubka řezu, max. (CDX) 30 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.74 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka hlavy (LH) 43.2 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 60 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIPXL" Zobrazit všechny