DGTR 25B-2XL-D60 Zesílené kompaktní upínače pro zapichování a upichování tyčí do průměru 65 mm

Artiklové číslo: 2302850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DO-GRIPXL
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302850
    EAN / GTIN 7291075328349
    Číslo výrobce 2302850
    L-číslo L23920 1911

    Popis

    Popis:

    Upínací držák, hloubka řezu, max. (CDX) 30 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.74 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka hlavy (LH) 43.2 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 60 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DO-GRIPXL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku