DGTR 20B-2XL-D60 Zesílené kompaktní upínače pro zapichování a upichování tyčí do průměru 65 mm

Artiklové číslo: 2302848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIPXL
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302848
EAN / GTIN 7291075328332
Číslo výrobce 2302848
L-číslo L23920 1905

Popis

Popis:

Upínací držák, hloubka řezu, max. (CDX) 30 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.74 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH) 43.2 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIPXL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku