{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | HELISLOT | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 10 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 10 | |
Tvar stopky | s otvorem | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 22,5 mm | |
Délka límce L1 | 27 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Šířka drážky ap | 10 mm | |
Označení výrobce | FDN D080-10-22-XN09 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo |
227720 80/10
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
7291075430851
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
3343097
Kopírovat |