{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELISLOT | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 5 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 22,5 mm | |
Délka límce L1 | 27 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Šířka drážky ap | 12 mm | |
Označení výrobce | FDN D080-12-22-XN09 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 227720 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075430899 | |
Číslo výrobce | 3343105 |