{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELISLOT | |
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 7 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 14 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 45 mm | |
Délka límce L1 | 44 mm | |
Celková délka Lcelk. | 60 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Šířka drážky ap | 18 mm | |
Označení výrobce | FDN D160-18-40-XN13 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 227712 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311259 | |
Číslo výrobce | 3106539 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou 160/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
43 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
33 354,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
28 637,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
33 686,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
29 045,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maximální hloubka zářezu ae max | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Druh produktu | Kotoučová fréza | Kotoučová fréza | Kotoučová fréza | Kotoučová fréza | Kotoučová fréza |