{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 9 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 245 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 249 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,3 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,5 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 1 501,11 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TD..1505.. | |
Označení výrobce | HM390 FTD D125-9-40-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226490 125/9 | |
EAN / GTIN | 7291075313130 | |
Číslo výrobce | 3106403 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, ⌀ DC / počet břitů Z: 125/9mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
29 776,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
20 895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
17 351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 9 | 9 | 9 |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |