{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 12 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 107 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 224000 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664532988 | |
Číslo výrobce | THN01311 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 75° MSRS 100/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
22 034,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
14 621,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
13 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
9 646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 107 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |