{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 87 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,6 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 34,4 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229718 (T15; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222065 52/4 | |
EAN / GTIN | 4960664719600 | |
Číslo výrobce | THN07660 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 52/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
11 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
9 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
9 765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Upínací otvor ⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 |
Celková délka Lcelk. | 50 | 40 | 40 | 50 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
⌀ břitu DC | 52 | 52 | 52 | 52 |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,6 | 0,56 | 1,42 | 1,39 |
Posuv Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |