{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 176 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 198 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,28 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 75 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 14 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222065 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707775 | |
Číslo výrobce | THN07697 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 100/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
18 632,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
9 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
13 703,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
15 855,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Úhel nastavení κ | 10 | 15 - 30 | 12 | 15 - 30 | 11 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Posuv Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |