Upínací šroub

Artiklové číslo: 229719
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
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
Pohon 20IP
Závit M5
Délka L 12 mm
Utahovací moment 4,5 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 229719
EAN / GTIN 4960664696246
Číslo výrobce TPC05533

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací šroub

Upínací šroub

na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
102,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
365,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Pohon 20IP 20IP
Utahovací moment 4,5 Nm 5 Nm
Závit M5 M5
Délka L 12 mm 16,2 mm
Druh produktu Sroub Sroub

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku