{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,92 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 22,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222050 40/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707515 | |
Číslo výrobce | THN07616 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 40/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
7811,00 CZK
3 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
9 844,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | 11 stupeň | 11 stupeň |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Provedení stopky | válcová stopka | stopka Weldon | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 23 mm | 24 mm | 24 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |