{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 250 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 64 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,25 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 20,34 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.120516 | |
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212814 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939296 | |
Číslo výrobce | 212814 40/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 40/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
9 844,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | 11 stupeň |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | válcová stopka | stopka Weldon |
⌀ břitu DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 24 mm | 24 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |