{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Power Q | |
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Tvar stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 200 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,99 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 15,34 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.120516 | |
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212814 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939289 | |
Číslo výrobce | 212814 35/2 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |