{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 70 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,43 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 14,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222050 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707485 | |
Číslo výrobce | THN07613 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
8 558,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
9 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Délka vyložení L1 | 70 mm | 45 mm | 120 mm | 70 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Rohové frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | 105 mm | 200 mm | 150 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | SO.. 0836.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |