Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 25/2L mm

Artiklové číslo: 222050 25/2L
Sleva
7472,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 25 mm
    Počet břitů Z 2
    Provedení stopky válcová stopka
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    ⌀ D3 8 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
    Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie 3,5 mm
    Délka vyložení L1 120 mm
    Celková délka Lcelk. 200 mm
    ⌀ stopky Ds h6 25 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 33 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 2,79 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 7,4 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SOMT..
    Velikost vyměnitelných destiček 10
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229717 (15IP; 3,5 Nm)
    Úhel nastavení κ 10 stupeň
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 222050 25/2L
    EAN / GTIN 4960664707577
    Číslo výrobce THN07640

    Popis

    Popis:

    Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

    Použití:

    Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku