{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,19 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 17,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222050 35/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707492 | |
Číslo výrobce | THN07614 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 35/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
6464,00 CZK
2 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
7 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
8 138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | 11 stupeň | 11 stupeň |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | 100 mm | 200 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 53 mm | 54 mm | 54 mm |