{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 20 mm | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Řezný materiál | TK | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Norma | Výrobní norma | |
Fazetkové frézování | 45 | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 8 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
⌀ D2 | 4 | |
Délka vyložení L1 | 8 | |
Celková délka L | 25 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL20 | |
Doporučený utahovací moment | 80 mm | |
Rozměr klíče OK | 16 Nm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Šroubovací fréza |
Katalogové číslo | 220359 20 | |
EAN / GTIN | 4034221131379 | |
Číslo výrobce | DL20E1018UK2000W90DA |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4 161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 6 | 3 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 | 90 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Typ | N | N | N |
⌀ břitů D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Šroubovací fréza | Šroubovací fréza | Šroubovací fréza |