{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 12 mm | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Řezný materiál | TK | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Norma | Výrobní norma | |
Fazetkové frézování | 45 | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 6 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
⌀ D2 | 2,4 | |
Délka vyložení L1 | 4,8 | |
Celková délka L | 15 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL12 | |
Doporučený utahovací moment | 30 mm | |
Rozměr klíče OK | 9,5 Nm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Šroubovací fréza |
Katalogové číslo | 220359 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103093 | |
Číslo výrobce | DL12E1016UK1200W90DA |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 864,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 3 |
Celková délka L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 | 90 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Druh produktu | Šroubovací fréza | Šroubovací fréza | Šroubovací fréza |