{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 10 mm | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Řezný materiál | TK | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Norma | Výrobní norma | |
Fazetkové frézování | 45 | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 6 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
⌀ D2 | 2 | |
Délka vyložení L1 | 4 | |
Celková délka L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL10 | |
Doporučený utahovací moment | 20 mm | |
Rozměr klíče OK | 8 Nm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Šroubovací fréza |
Katalogové číslo | 220359 10 | |
EAN / GTIN | 4034221102973 | |
Číslo výrobce | DL10E1016UK1000W90DA |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
1 491,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 12,5 | 26,9 |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | N | N |
⌀ břitů D | 10 | 10 |
Druh produktu | Šroubovací fréza | Šroubovací fréza |