{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 16 mm | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Řezný materiál | TK | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Norma | Výrobní norma | |
Fazetkové frézování | 45 | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 8 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Délka vyložení L1 | 6,4 | |
Celková délka L | 20 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL16 | |
Doporučený utahovací moment | 60 mm | |
Rozměr klíče OK | 13 Nm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Šroubovací fréza |
Katalogové číslo | 220359 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103215 | |
Číslo výrobce | DL16E1018UK1600W90DA |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
2 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
3 242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
2 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 6 | 3 |
Celková délka L | 20 | 30,1 | 37,3 |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 | 90 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | N | N | N |
⌀ břitů D | 16 | 16 | 16 |