{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 12 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 3 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Celková délka L | 30,1 mm | |
Velikost upínání | 12 mm | |
Délka hlavy l | 16 mm | |
Délka břitu L2 | 8,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 4 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Provedení stopky | GARANT TopCut | |
Maximální hloubka řezu ap max při frézování plné drážky | 6 | |
Druh produktu | Šroubovací fréza |
Katalogové číslo | 210390 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523525 | |
Číslo výrobce | 210390 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Frézovací hlava pro srážení hran 90° 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 864,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 6 |
Celková délka L | 30,1 mm | 26,9 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK |
Druh produktu | Šroubovací fréza | Šroubovací fréza |