{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 20 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 3 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Celková délka L | 47,2 mm | |
Velikost upínání | 20 mm | |
Délka hlavy l | 25 mm | |
Délka břitu L2 | 14,1 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 8 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Provedení stopky | GARANT TopCut | |
Maximální hloubka řezu ap max při frézování plné drážky | 10 | |
Druh produktu | Šroubovací fréza |
Katalogové číslo | 210390 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523549 | |
Číslo výrobce | 210390 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Frézovací hlava pro srážení hran 90° 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4 161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 6 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Typ | N | N |
⌀ břitů D | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Šroubovací fréza | Šroubovací fréza |