Závitová frézovací hlava 36 mm

Artiklové číslo: 218110 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití při způsobu vrtání: slepý otvor; Průchozí otvor
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
    Směr řezu vlevo a vpravo
    Provedení stopky se závitem
    Vnitřní chlazení ano
    Velikost destiček 16
    Počet břitů Z 3
    Upínací závit M16
    Užitečný ⌀ D 36,5 mm
    ⌀ nákružku D1 29 mm
    Celková délka Lcelk. 32,95 mm
    Délka vyložení L1 25 mm
    L2 7,95 mm
    Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
    Počet drážek na třísky 3
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218110 36
    EAN / GTIN 4062406245269
    Číslo výrobce 218110 36

    Popis

    Použití:

    • Pro velké a hluboké závity.
    • Pro válcový vnitřní závit; další vyměnitelné destičky a nosiče na poptávku.
    • Pro závity průchozích nebo slepých otvorů.
    • Možnost univerzálního použití pro levý a pravý závit.
    • Malý řezný tlak.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku