{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 4 mm - 6 mm | |
Typ | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Povlak | TiCN | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Vhodné pro závity | M48×5; M64×6 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Plný profil | ne | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 218124 4,0-6,0 | |
EAN / GTIN | 4062406245344 | |
Číslo výrobce | 218124 4,0-6,0 |