{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 1,5 mm - 2 mm | |
Řezný materiál | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Povlak | TiCN | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Vhodné pro závity | M39×1,5; M39×2 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Gewindeprofil | Profil dílu | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Plný profil | ne | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 218124 1,5-2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406245313 | |
Číslo výrobce | 218124 1,5-2,0 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |