{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 4,233 mm | |
Typ | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Povlak | TiCN | |
Chodů na palec | 4 - 6 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní; vnější | |
Vhodné pro závity | 2 1/4-6; 2-4,5 | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 218133 6-4 | |
EAN / GTIN | 4062406245405 | |
Číslo výrobce | 218133 6-4 |