Závitová frézovací hlava, se závitem, ⌀ D: 15mm

Artiklové číslo: 218110 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití při způsobu vrtání: slepý otvor; Průchozí otvor
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu vlevo a vpravo
Provedení stopky se závitem
Vnitřní chlazení ano
Velikost destiček 11
Počet břitů Z 1
Upínací závit M6
Užitečný ⌀ D 14,75 mm
⌀ nákružku D1 10,6 mm
Celková délka Lcelk. 20,2 mm
Délka vyložení L1 15 mm
L2 5,2 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Počet drážek na třísky 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218110 15
EAN / GTIN 4062406245214
Číslo výrobce 218110 15

Popis

Použití:

  • Pro velké a hluboké závity.
  • Pro válcový vnitřní závit; další vyměnitelné destičky a nosiče na poptávku.
  • Pro závity průchozích nebo slepých otvorů.
  • Možnost univerzálního použití pro levý a pravý závit.
  • Malý řezný tlak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku