Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix® 24-010

Artiklové číslo: 216780 24-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    421,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    351,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
330 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304
    Označení 24-010
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ BK62
    Řezný materiál TK
    Počet výměn/řezání 3
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 216780 24-010
    EAN / GTIN 2050001102546

    Aplikační tabulka

    GG(G)
    K
    160
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku