{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN | M8 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet břitů Z | 1 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 1 | |
⌀ zahloubení D1 H14 | 15 mm | |
Minimální ⌀ dmin | 8,4 mm | |
Maximální hloubka zahlubování l | 14 mm | |
Celková délka Lcelk. | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WOEX | |
Vyměnitelná destička č. 216780 − 216910; č. 216950 | 24-010 / 110 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Druh produktu | Záhlubníky |
Katalogové číslo | 216660 M8 | |
EAN / GTIN | 4047109013117 | |
Číslo výrobce | F10 10040 |