Záhlubník KOMET® M10

Artiklové číslo: 216660 M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro šrouby s válcovou hlavou DIN M10
    Provedení stopky stopka Weldon
    Vnitřní chlazení ano
    Počet břitů Z 1
    Počet vyměnitelných břitových destiček 1
    ⌀ zahloubení D1 H14 18 mm
    Minimální ⌀ dmin 10,4 mm
    Maximální hloubka zahlubování l 16 mm
    Celková délka Lcelk. 80 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička WOEX
    Vyměnitelná destička č. 216780 − 216910; č. 216950 24-010 / 110
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Druh produktu Záhlubníky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 216660 M10
    EAN / GTIN 4047109013124
    Číslo výrobce F10 10050

    Popis

    Použití:

    Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku