Záhlubník KOMET® M14

Artiklové číslo: 216660 M14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šrouby s válcovou hlavou DIN M14
Provedení stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ano
Počet břitů Z 2
Počet vyměnitelných břitových destiček 2
⌀ zahloubení D1 H14 24 mm
Minimální ⌀ dmin 15 mm
Maximální hloubka zahlubování l 19 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička WOEX
Vyměnitelná destička č. 216780 − 216910; č. 216950 24-010 / 110
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Druh produktu Záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216660 M14
EAN / GTIN 4047109013148
Číslo výrobce F10 11070

Popis

Použití:

Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku