{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Břity nastavitelné | 2 | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BG.. 15L5.. | |
Upínací čepy | 219893 | |
Seřizovací šroub | 219892 | |
Čepový upínací šroub | 219894 (OK3; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 214515 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197610713 | |
Číslo výrobce | 214515 125/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 90° rovinná / rohová fréza Aluking HPC 125/8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
32 181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
23 179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
19 556,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka Lcelk. | 63 | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 125 | 125 | 125 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |