BGHX 15L5 PCER ALU

Artiklové číslo: 214540 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BGHX 15L5 PCER
Typ ALU
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Posuv fz na zub 0,25 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214540 ALU
EAN / GTIN 4045197608161
Číslo výrobce 214540 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
3500
Hliník (krátké třísky)
N
3500
Al > 10% Si
N
1000
GFK
N
1000
CFK
N
1000
Grafit
N
500
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S dodatečnou širokou dokončovací fazetkou

Použití:

Pro vysoké řezné rychlosti a vysoce kvalitní jakosti povrchu. Přednostně pro použití u nastavitelných lůžek vyměnitelných destiček. Smíšené osazování je přípustné.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku