BGHX 15L5 PCFR ALU

Artiklové číslo: 214525 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    460,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    383,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 353 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky BGHX 15L5 PCFR
    Typ ALU
    Typ HU7810
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,25 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 214525 ALU
    EAN / GTIN 4045197608130
    Číslo výrobce 214525 ALU

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    750
    Hliník (krátké třísky)
    N
    750
    Al > 10% Si
    N
    300
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Přesně broušené tvrdokovové vyměnitelné břitové destičky, ideální pro obrábění tenkostěnných hliníkových materiálů.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max = 10 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku