BGHX 15L5 PCER, HB7535, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 214543 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    512,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    427,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 211 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BGHX 15L5 PCER
Typ ST1400
Řezný materiál HB7535
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,2 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214543 ST1400
EAN / GTIN 4045197698728
Číslo výrobce 214543 ST1400
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
200
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně broušená tvrdokovová vyměnitelná břitová destička pro vysoké jakosti povrchu při rovinném obrábění.

Použití:

Pro povrchy s hloubkou drsnosti pod Rz 3 µm. Pouze suché obrábění.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku