BGHX 15L5 PCTR INOX

Artiklové číslo: 214545 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    545,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    454,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
526 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BGHX 15L5 PCTR
Typ INOX
Typ HB7635
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,14 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214545 INOX
EAN / GTIN 4045197649478
Číslo výrobce 214545 INOX

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně broušená tvrdokovová vyměnitelná břitová destička pro vysoké jakosti povrchu při rovinném obrábění.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku