Fréza pro vysoké posuvy Hi5 42/3 mm

Artiklové číslo: 213110 42/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 3
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Hi5
⌀ břitu DC 42 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky s otvorem
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 22,7 mm
Maximální hloubka řezu ap max 2,2 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička POMX 10T5..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213110 42/3
EAN / GTIN 4045197953971
Číslo výrobce 213110 42/3

Popis

Popis:

Výkonná fréza pro vysoké posuvy s měkkým řezem.
Zvláště tichý chod díky nestejné rozteči zubů.
Použitelná také k částečnému dokončování.
Efektivní náklady díky 5břité vyměnitelné destičce.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku