Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2mm

Artiklové číslo: 213002 25/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Q
⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky válcová stopka
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 15 mm
Délka vyložení L1 70 mm
Celková délka Lcelk. 150 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 40 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,74 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 12,55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOMU094812
Úhel nastavení κ 15 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213002 25/2
EAN / GTIN 4062406266431
Číslo výrobce 213002 25/2

Popis

Provedení:

Systém nástrojů s velmi stabilní uložení vyměnitelných pro procesně bezpečnou práci. Geometrie nástroje redukující řeznou sílu přispívá značně k odlehčení hlavního vřetena.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,8 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2mm

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2mm

na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
7 665,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
5 775,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 983,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 3 2
Délka vyložení L1 70 mm 39 mm 120 mm
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování Rohové frézování Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Celková délka Lcelk. 150 mm 95 mm 200 mm
Provedení stopky válcová stopka stopka Weldon válcová stopka
⌀ břitu DC 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku