{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
Povlak | TiAlN | |
⌀ zahloubení | 25 mm | |
Typ | HB740 | |
Řezný materiál | TK | |
Počet břitů Z | 3 | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Délka břitu | 15 mm | |
⌀ stopky | 11,2 mm | |
Norma | Výrobní norma | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 16 mm | |
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN | M12 | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,8 mm | |
Délka hlavy l | 28 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Stopka | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro zahlubování |
Katalogové číslo | 210410 25 | |
EAN / GTIN | 4045197804297 | |
Číslo výrobce | 210410 25 |