{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
Povlak | TiAlN | |
⌀ zahloubení | 16,5 mm | |
Typ | HB740 | |
Řezný materiál | TK | |
Počet břitů Z | 3 | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Délka břitu | 10 mm | |
⌀ stopky | 9,2 mm | |
Norma | Výrobní norma | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 12 mm | |
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN | M8 | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | |
Délka hlavy l | 22 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Stopka | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro zahlubování |
Katalogové číslo | 210410 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197804273 | |
Číslo výrobce | 210410 16,5 |