{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 10 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 10 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 18 mm | |
Délka břitu L2 | 12,5 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,5 | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210330 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523303 | |
Číslo výrobce | 210330 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dokončovací frézovací hlava, rádius, HB730, ⌀ D h10: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 974,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 932,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Délka břitu L2 | 12,5 mm | 12,5 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | 50 stupeň |
Směr přísuvu | horizontálně | horizontálně |
⌀ břitů D | 10 mm | 10 mm |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | 0,1×D při obvodovém frézování |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování |