{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | TopCut | |
⌀ břitů D | 20 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 stupeň | |
Zustellrichtung | horizontálně | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Innenkühlung | ne | |
Velikost upínání | 20 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 35 mm | |
Délka břitu L2 | 25 mm | |
Celková délka L | 57,2 mm | |
Rohové zaoblení rv | 1 | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210330 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523334 | |
Číslo výrobce | 210330 20 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |