{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 25 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 24 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 45 mm | |
Délka břitu L2 | 32 mm | |
Rohové zaoblení rv | 1,25 | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210330 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543134 | |
Číslo výrobce | 210330 25 |