Dokončovací frézovací hlava, rádius, HB730, ⌀ D h10: 16mm

Artiklové číslo: 210330 16
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Počet břitů Z: 6
  • Spiralwinkel: 50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TopCut
⌀ břitů D 16 mm
Sorte HB730
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Počet břitů Z 6
Spiralwinkel 50 stupeň
Zustellrichtung horizontálně
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D při obvodovém frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ne
Velikost upínání 16 mm
Vhodné upínání GARANT TopCut
Délka hlavy l 28 mm
Délka břitu L2 20 mm
Celková délka L 45,3 mm
Rohové zaoblení rv 0,8
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210330 16
EAN / GTIN 4045197523327
Číslo výrobce 210330 16
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku